Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-2.50MM2-RT
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,76*
100
Frei Haus
ab € 1,3995*
€ 1,7816*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,457*
€ 1,817*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.