Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V,500V; -15÷80°C


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V,500V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V,500V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.75MM2-GN
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 69,41*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,79*
€ 72,16*
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 123,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,41*
€ 82,5979
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 59,57*
€ 70,8883
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,36*
€ 62,3084
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,4445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.