Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; grau; 300V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; grau; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; grau; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.25MM2-GY
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify 100m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,44*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 26,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,33*
€ 34,35*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 34,37*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 52,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.