Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.14MM2-WS
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 30,77*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 31,06*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 36,11*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 47,16*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,12*
€ 48,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2101* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.