Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; blau; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; blau; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; blau; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.14MM2-BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 28,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 29,05*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 34,26*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 47,06*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 48,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.