Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V; -15÷80°C


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.10MM2-GN
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,1mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Karton
€ 6,90*
ab € 20,09*
€ 34,94*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 27,50*
€ 38,33*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 41,25*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 42,74*
€ 56,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,2009* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.