Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Li2YCY; 1x1mm2; PVC; transparent; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Li2YCY; 1x1mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Leitungen; Li2YCY; 1x1mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LI2YCY1X1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4550119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Li2YCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,9173*
€ 1,1773*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,87651*
€ 1,45651*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.