Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Li2YCY; 1x0,14mm2; PVC; transparent; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Li2YCY; 1x0,14mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Leitungen; Li2YCY; 1x0,14mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LI2YCY1X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4550115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Li2YCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,3949*
€ 0,5449*
100
€ 65,00*
ab € 0,396*
€ 0,546*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.