Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -40÷150°C; OUT: PNP; 9,6÷35VDC; G 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LFV200-XXTGATPV
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LFV200-XXTGATPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SICK
Montage: G 1 A
Betriebstemperatur: -40...150°C
Elektrischer Anschluss: 4pin, M12 x 1
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 9,6...35V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsdruck: 1...64bar
Ausgangskonfiguration: PNP
Sondenlänge: 67mm
Sensor-Art: Vibration
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,04*
€ 350,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 325,24*
€ 387,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.