Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler; 3400l/min; Druck Betrieb: 1÷16bar; 40um; D; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LFR-1/2-D-MIDI
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Zinkguss
Anwendung: Druckluft;Inertgase
Betriebsdruck: 1...16bar
Ausgangsdruck: 0,5...12bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckregler
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats
Durchfluss: 3400l/min
Herstellerserie: D
Filtergenauigkeit: 40µm
Eingangsgewinde: G 1/2" innen
Ausgangsgewinde: G 1/2" innen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,19*
€ 84,35*
3 Tage
678
€ 5,90*
ab € 82,78*
€ 101,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 102,02*
€ 5,46*
ab € 97,07*
€ 116,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 149,99*
€ 188,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.