Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 5mW; rot; Linie; 650nm; 3÷12VDC; 30mA; 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LFL650-5-NT-60
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 5mW
Elektrischer Anschluss: 1,36m Leitungen
Versorgungsspannung: 3...12V DC
Äußere Abmessungen: Ø12x45mm
Betriebsstrom: 30mA
Wellenlänge λd: 650nm
Leuchtwinkel: 60°
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Linie
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
€ 4,00*
ab € 44,52*
€ 58,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,11*
€ 69,70*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 76,77*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 68,96*
€ 86,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.