Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Linie Rot 5 mW LFL650-5(12x45)60-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817773-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105728
EAN/GTIN:
     4260129041544
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Laserfuchs Lasermodul Linie Rot 5 mW LFL650-5(12x45)60-NT

Linienlaser, Rot, inkl. Netzteil

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 300 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Strahldivergenz: 0.8 mrad · Typ: LFL650-5(12x45)60-NT · Weitere technische Daten: Linienbreite: (1 m) 1.2 mm · Wellenlänge: 650 nm

Lieferumfang:
Netzteil.

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Strahldivergenz:
0.8 mrad
Betriebsspannung:
230 V/AC
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LFL650-5(12x45)60-NT
Betriebsstrom:
300 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129041544, 4260129041544, Laserfuchs, 70105728, LFL650-5(12x45)60-NT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
€ 4,00*
ab € 44,82*
€ 58,41*
€ 6,90*
ab € 53,94*
€ 69,64*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 76,77*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 69,20*
€ 86,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.