Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 5mW; rot; Linie; 650nm; 3÷12VDC; 2÷5mA; 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LFL650-5-12-60
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 5mW
Elektrischer Anschluss: 100 mm Leitungen
Versorgungsspannung: 3...12V DC
Äußere Abmessungen: Ø9x20mm
Betriebsstrom: 2...5mA
Wellenlänge λd: 650nm
Leuchtwinkel: 60°
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Linie
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,16*
ab € 10,02*
€ 13,36*
1
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 20,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 20,31*
2 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,80*
9 Tage
60
2
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.