Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Schmal Rot 5 mW LFL650-5-12(9x20)60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816296-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105094
EAN/GTIN:
     4260129041018
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Laserfuchs Lasermodul Schmal Rot 5 mW LFL650-5-12(9x20)60

Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Schmal

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Schmal · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Gewicht: 6 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Strahldivergenz: 1 mrad · Typ: LFL650-5-12(9x20)60 · Weitere technische Daten: Linienbreite: (1 m) 1.2 mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Schmal
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
5 mW
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Typ:
LFL650-5-12(9x20)60
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 12 V/DC
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129041018, 4260129041018, Laserfuchs, 70105094, LFL650-5-12(9x20)60
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,16*
ab € 10,02*
€ 13,36*
1
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 20,29*
1
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 20,29*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 24,70*
8 Tage
60
2
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.