Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 4kHz; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 4kHz; 100mA
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 4kHz; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-LET5030DS-03L
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET5030DS-03L-4.0-12-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: SMD
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 2...5V DC
Äußere Abmessungen: 5,5x5x3mm
Betriebsstrom: 0,1A
Resonanzfrequenz: 4kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 80dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Maße (a x b x c): 5,5x5x3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.