Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 1,5kW; 2,6÷3,7A; Wandbefestigung; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Motoranlasser; 1,5kW; 2,6÷3,7A; Wandbefestigung; -5÷40°C
Modul: Motoranlasser; 1,5kW; 2,6÷3,7A; Wandbefestigung; -5÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-LE1M35M710
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1M35M710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Vorschaltgerät
motorstarter ip65
motorstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Steuerspannung: 220...230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 1,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 2,6...3,7A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: motorstarter 1,5kw
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,53*
€ 81,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,80*
€ 84,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,49*
€ 86,08*
€ 5,46*
ab € 75,92*
€ 86,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,42*
€ 87,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.