Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 3,75kV; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 3,75kV; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; 3,75kV; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-LDA201
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LDA201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
ixys optokoppler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anschaltzeit: 7µs
Ausschaltzeit: 20µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 33-1000%@1mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.