Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur,universal; 0,3W; 8Ω; 100÷5000Hz; 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LD-SP-UM40/8-N
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-SP-UM40/8-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: LOUDITY
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 0,3W
Impedanz:
Durchmesser: 40mm
Höhe: 10,6mm
Max. Leistung: 0,5W
Resonanzfrequenz: 700Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 93dB
Schallfrequenz: 100...5000Hz
Impedanztoleranz: ±15%
Toleranz Schallpegel: ±3dB
Lautsprecher-Art: universal;Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.