Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 30mA; 2÷5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 30mA; 2÷5V
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 30mA; 2÷5V
Artikel-Nr.:
     2805-LD-BZEL-B11-0909
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-BZEL-B11-0909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
Schallwandler
schallgeber smd
Hersteller: LOUDITY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäusematerial: PPS
Gehäusefarbe: schwarz
Betriebsspannung: 2...5V
Äußere Abmessungen: 9,6x9,6x4,8mm
Betriebsstrom: 30mA
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Ton-Art: Dauerton
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Schallfrequenz: 2700Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.