Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 20mA; 4÷7VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 20mA; 4÷7VDC
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 20mA; 4÷7VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LD-BZEL-B05-1212
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-BZEL-B05-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
Schallwandler
schallgeber smd
Hersteller: LOUDITY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: PPS
Gehäusefarbe: grau
Betriebsspannung: 4...7V DC
Äußere Abmessungen: 12,8x12,8x10mm
Betriebsstrom: 20mA
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Ton-Art: Dauerton
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Schallfrequenz: 2,3kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.