Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 20A; 500W; Bidirektional; SO16; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 13,3V; 20A; 500W; Bidirektional; SO16; Ch: 8
Diode: TVS Array; 13,3V; 20A; 500W; Bidirektional; SO16; Ch: 8
Artikel-Nr.:
     2805-LCDA12C-8.TBT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     LCDA12C-8.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 20A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 8
Anwendung: multi-mode transceiver
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.