Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 20A; 500W; Bidirektional; SOT143; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 13,3V; 20A; 500W; Bidirektional; SOT143; Ch: 1
Diode: TVS Array; 13,3V; 20A; 500W; Bidirektional; SOT143; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LCDA12C-1.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     LCDA12C-1.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 20A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.