Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 0,3kW; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCDA05TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     LCDA05TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 5V
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 20µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: LCDAxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.