Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; 300W; vierfach unabhängig; SO8; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 300W; vierfach unabhängig; SO8; Ch: 2
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 300W; vierfach unabhängig; SO8; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LCDA05.TBT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     LCDA05.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: vierfach unabhängig
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,92*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 1,71*
€ 2,43*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 2,71*
1 Tag
297
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 5,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.