Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC + NO; 110VDC; 32A; W: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3
Artikel-Nr.:
     2805-LC1D326FDS207
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D326FDS207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Ösen-Ring-Klemmen
Breite: 45mm
Höhe: 85mm
Tiefe: 101mm
Isolationsspannung: 690V
Entspricht Norm: EN 45545 R22HL3
Anwendung: Bahnindustrie
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 32A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys Deca S207
Integrierte Hilfsschütze: NC + NO
Steuerspannung: 110V DC
Schaltleistung: 15kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,72*
€ 112,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,49*
€ 116,23*
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 121,24*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,34*
€ 126,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 436,10*
€ 476,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,10*
€ 518,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.