Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,mehrkanal; 0÷30VDC; 0÷6A; 0÷60VDC; 0÷3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,mehrkanal; 0÷30VDC; 0÷6A; 0÷60VDC; 0÷3A
Netzteil: Labor; Impuls,mehrkanal; 0÷30VDC; 0÷6A; 0÷60VDC; 0÷3A
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3PS36006
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS36006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...6A
Anzahl Kanäle: 3
Netzteil-Typ: Labor
Ausgangsspannung 2: 0...60V DC
Abmessungen: 255x145x265mm
Standardausstattung: Messkabel;Stromversorgungskabel
Messgerät-Eigenschaften: automatische Lüfterüberwachung;isolierte Ausgänge;Fernaktivierung und -deaktivierung des Ausgangs
Ausgangsstrom 2: 0...3A
Ausgangsspannung 3: 0,1...5V DC
Ausgangsstrom 3: 3A
Ausgangsspannungslösung: 0,1V
Ausgangsstromlösung: 10mA
Netzteil-Art: Impuls;mehrkanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤5mVrms
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.268,03*
€ 1.408,32*
Frei Haus
ab € 1.240,61*
€ 1.421,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.282,20*
€ 1.425,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,64*
€ 1.696,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,04*
€ 1.683,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,07*
€ 1.617,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,91*
€ 1.574,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,20*
€ 1.525,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.