Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Schaltnetzteil Einstellbar 60V 6A 375W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135320
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS36006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
DC-Schaltnetzteil, Typ=T3PS36006, Ausgangsleistung=375 W, Ausgangsspannung 1, Max.=60 V, Ausgangsspannung 2, Max.=60 V, Ausgangsspannung 3, Max.=5 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=6 A, Ausgangsstrom 2 max.=6 A, Ausgangsstrom 3 max.=3 A, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=-888, Betriebstemperatur, min.=-888, Eingangsspannung, max.=-888, Eingangsspannung, min.=-888, Reaktionszeit=100 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=VFD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=-888, Serien=T3PS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 3a, labornetzgerät, DC-Schaltnetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.107,72*
€ 1.279,78*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 1.268,90*
€ 1.408,67*
€ 5,90*
ab € 1.280,25*
€ 1.425,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,67*
€ 1.676,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,67*
€ 1.658,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,54*
€ 1.594,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,27*
€ 1.552,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,90*
€ 1.509,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.