Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv; 500MHz; 10: 1; 10MΩ; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-PP026-1
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP026-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Leitungslänge: 1,2m
Eingangsimpedanz: 10MΩ
Divisor: 10:1
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 500MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, prüfspitze gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,94*
€ 440,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 428,42*
€ 480,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,78*
€ 572,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.