Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9225270
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP026-1
EAN/GTIN:
     5059040098749
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = PP026
Anzahl der Tastköpfe = 1
Sicherheitskategorie = CAT I 500 V, CAT II 400V
Anstiegszeit = 700ps

Steife Tastkopfspitze (installiert), steife Tastkopfspitze (Ersatz), Abgleichwerkzeug, Federhaken, farbcodierte Ringe (Gelb, Rot, Grün, Blau – jeweils 2 Stück), Massekabel mit Abgreifklemme, Massefeder, PCB Adapter, BNC-Adapter 5 mm, Federspitze, Tastkopfspitzenabdeckung, IC-Spitzenisolatoren (x 2), Spitzenisolator. Der passive Tastkopf PP026 ist kompatibel mit den Teledyne LeCroy-Oszilloskopen HDO4000/HDO4000-MS, HDO6000/HDO6000-MS und HDO8000 und mit MDA800-Motortreiberanalysatoren. Durch die Verwendung des entsprechenden passiven Tastkopfs mit einem Oszilloskop oder Analysator wird der Tastkopf über die ganze Bandbreite richtig kompensiert. Andernfalls erfolgt der Ausgleich nur für niedrige Frequenzen. Passiver Tastkopf Teledyne LeCroy PP026. Passive Tastköpfe sind der Standardtastkopf, der mit den meisten Oszilloskopen bereitgestellt wird. Sie werden auch als separate Einheiten und als Ersatz angeboten. Der PP026 (PP026-1 Einzelpackung, PP026-2 Zweierpackung) hat 500 MHz Bandbreite, 10 pF Eingangskapazität und einen 5 mm Tastkopfspitzendurchmesser. Er ist typisch für passive Tastköpfe, da er eine 10:1-Dämpfung bietet und über einen hohen Widerstand von 10 MΩ verfügt. Durch seinen hohen Eingangswiderstand ist der passive Tastkopf ein hervorragendes Instrument für Signale mit niedriger Frequenz, da die Stromkreisbelastung bei diesen Frequenzen minimiert wird. Passive Tastköpfe sind für die Handhabung von Spannungen von mindestens 400 V ausgelegt. Der PP026 handhabt bis zu 500 V. Passive Teledyne LeCroy-Tastköpfe verfügen über einen Dämpfungstaststift, der das Oszilloskop aktiviert, um Signalformen automatisch ohne Benutzereingaben zu skalieren.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
PP026
Anzahl der Tastköpfe:
1
Sicherheitskategorie:
CAT I 500 V, CAT II 400V
Anstiegszeit:
700ps
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, prüfspitze gelb, 9225270, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, PP0261, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 376,83*
€ 452,97*
€ 5,90*
ab € 427,70*
€ 494,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.