Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv; 500MHz; 400V; Übers: 10: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 500MHz; 400V; Übers: 10: 1
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 500MHz; 400V; Übers: 10: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LC-PP008-1
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Tastkopf
tastkopf
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Passendes Zubehör: LC-HDO4024A;LC-HDO4024A-MS;LC-HDO4034A;LC-HDO4034A-MS;LC-HDO4054A;LC-HDO4054A-MS;LC-HDO4104A;LC-HDO4104A-MS
Übersetzer: 10:1
Eingangsspannung max.: 400V
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 500MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,58*
€ 448,21*
Frei Haus
ab € 389,81*
€ 448,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 414,71*
€ 458,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 439,29*
€ 486,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-002
ab € 13,36*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-016
ab € 13,26*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-018
ab € 31,11*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-020
ab € 39,95*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-026
ab € 44,59*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK701
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.