Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy PP PP008-1 Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 400V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7240933
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP008-1
EAN/GTIN:
     5059040100664
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 400V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = PP008-1
Serie = PP
Sicherheitskategorie = CAT I 400 V, CAT II 300V

Der PP007-WR wurde für den Einsatz mit der Serie WaveRunner 6000 entworfen, während der PP007-WS für Oszilloskope der Serie WaveSurfer 400 geeignet ist. Der physische Aufbau dieser beiden Tastköpfe ist identisch. Das komplette Anschlusszubehör für die Serien- und Sonderausstattung kann für beide Modelle verwendet werden. Der PP008-1 ist für den Einsatz mit Oszilloskopen der Serie WaveRunner Xi geeignet. Passive Tastköpfe Teledyne LeCroy. Die LeCroy passiven Tastköpfe skalieren automatisch die Oszilloskopsignalformen ohne Benutzereingabe. Sie sind für eine maximale Wellenformempfindlichkeit einschließlich Hochfrequenzsignalanteile optimiert, und die robuste Bauart macht sie ideal für den alltäglichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
400V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
PP008-1
Serie:
PP
Sicherheitskategorie:
CAT I 400 V, CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: 7240933, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, PP0081, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,99*
€ 467,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 392,43*
€ 467,71*
€ 5,90*
ab € 415,50*
€ 479,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 437,93*
€ 509,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-002
ab € 13,30*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-016
ab € 13,32*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-018
ab € 30,88*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-020
ab € 39,97*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK007-026
ab € 44,26*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK701
ab € 44,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.