Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; differential; 500MHz; 80V; 200kΩ; 700ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-DL05-HCM
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     DL05-HCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Betriebstemperatur: 0...50°C
Schnittstelle: ProBus
Kabellänge: 1,42m
Eingangsimpedanz: 200kΩ
Passendes Zubehör: LC-HDO4024A;LC-HDO4024A-MS;LC-HDO4034A;LC-HDO4034A-MS;LC-HDO4054A;LC-HDO4054A-MS;LC-HDO4104A;LC-HDO4104A-MS;LC-SURFER3024Z;LC-SURFER3034Z;LC-SURFER3054Z;LC-SURFER3104Z;LC-DL-HCM-ACC-KIT
Standardausstattung: Messkabel;Messaufsatz
Eingangsspannung max.: 80V
Sonden-Art: differential
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 500MHz
Anstiegszeit: 0,7ns
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.696,75*
€ 7.055,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7.324,52*
€ 7.475,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.475,56*
€ 8.895,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.434,46*
€ 8.847,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.342,42*
€ 8.737,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.324,52*
€ 8.716,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.