Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 3x0,14mm2; PUR; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 3x0,14mm2; PUR; 250V
Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 3x0,14mm2; PUR; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® SPIRAL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 4,2mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,3m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 27,66*
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 33,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 34,34*
€ 6,90*
ab € 38,88*
€ 51,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.