Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: extruded; grilled; for processors; black; L: 45.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA/ICK18X18W12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA ICK 18 X 18 W 12 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 1.5 k/w
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: geklebt;wärmeleitender Kleber
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 45,7mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 45,7mm
Anwendung: for processors
Thermischer Widerstand: 1,5K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.