Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: extruded; grilled; for processors; black; L: 37.92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA/ICK15X15F12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA ICK 15 X 15 F 12 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 2.3k/w
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: geklebt;thermal conductive foil
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 37,92mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 37,92mm
Anwendung: for processors
Thermischer Widerstand: 2,3K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.