Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Motorcontroller; SPI; PowerSO20; 20kHz; 4÷28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L9958
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L9958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PowerSO20
Versorgungsspannung: 4...28V
Frequenz: 20kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: SPI
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 31 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.