Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Verstärker; 200÷230VAC; 1kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L7CA010U
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     L7CA010U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servoregler
Servoverstärker
Hersteller: LS ELECTRIC
Leistung: 1kW
Versorgungsspannung: 200...230V AC
Modul-Typ: Servo-Verstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,66*
€ 676,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,56*
€ 648,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.