Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Verstärker; 200÷230VAC; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L7CA001U
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     L7CA001U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servoregler
Servoverstärker
Hersteller: LS ELECTRIC
Leistung: 0,1kW
Versorgungsspannung: 200...230V AC
Modul-Typ: Servo-Verstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,76*
€ 569,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.