Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO24; 1,4A; Ch: 4; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L6227D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6227D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO24
Versorgungsspannung: 8...52V
Frequenz: 0,1MHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,73Ω
Ausgangsstrom: 1,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 128 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.