Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; weiss; 116°; 60mA; 17÷19lm; 3,2x1,4x0,75mm; 3014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leistungsdioden; weiss; 116°; 60mA; 17÷19lm; 3,2x1,4x0,75mm; 3014
Leistungsdioden; weiss; 116°; 60mA; 17÷19lm; 3,2x1,4x0,75mm; 3014
Artikel-Nr.:
     2805-L130-2790001400001
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L130-2790001400001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: LUMILEDS
Montage: SMD
Gehäuse: 3014
Betriebsspannung: 2,8...3,3V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: Leistungsdioden
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 116°
Helligkeit: 17...19lm
Farbtemperatur: 2700K
Abmessungen: 3,2x1,4x0,75mm
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,309*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.