Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG179; Line; CCS; FEP; braun,transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L01000C0000
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L01000C0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TELEGÄRTNER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -55...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: braun;transparent
Ader-Art: versilbert;CCS
Leitungs-Art: RG179
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anwendung der Leitungen: TV SAT;innen;Signalübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 2,55mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.