Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,75÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,75÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 0,8÷5mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,75÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-934LID-TNR2.54
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LID-TNR2.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,75...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,8...5mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,92*
€ 316,4448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,36*
€ 301,4984
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 229,22*
€ 272,7718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,76*
€ 260,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,62*
€ 257,7778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,16*
€ 229,8604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.