Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 0,7÷2mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 0,7÷2mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 0,7÷2mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-934LGD-TNR2.54
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LGD-TNR2.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 0,7...2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,26*
€ 315,6594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,30*
€ 302,617
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 230,08*
€ 273,7952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,80*
€ 255,612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,14*
€ 251,2566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,42*
€ 230,1698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.