Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 3,6mW; 30°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 3,6mW; 30°; THT
IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 3,6mW; 30°; THT
Artikel-Nr.:
     2805-L-934F3BT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934F3BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent;blau
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 3,6mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24000
1000
Frei Haus
ab € 0,0905*
€ 0,1468*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0874*
€ 0,2741*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
3016
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,301*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,092*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0414*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.