Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 2,9mm; grün; 80÷250mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 2,9mm; grün; 80÷250mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V
LED; 2,9mm; grün; 80÷250mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-L-934CGDK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934CGDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 2,9mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 80...250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.