Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm
LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm
Artikel-Nr.:
     2805-L-875/4GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-875/4GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Balkenanzeige
Bar-Graph
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 5...20mcd
Leuchtwinkel: 120°
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln
Abmessungen: 10x10mm
Weitere Suchbegriffe: Flächen-LED, LED Bedrahtet, backlight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.