Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; grün; Linse: diffus,grün; λd: 568nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-835/2GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-835/2GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün
Montage: THT
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 5...20mcd
Leuchtwinkel: 120°
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln
Abmessungen: 10x5mm
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: backlight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,237*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.