Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; zweifarbig,im Gehäuse; rot/grün; 5mm; Anz.Dioden: 1; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; zweifarbig,im Gehäuse; rot/grün; 5mm; Anz.Dioden: 1; 20mA
LED; zweifarbig,im Gehäuse; rot/grün; 5mm; Anz.Dioden: 1; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-L-59CB/1EGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59CB/1EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;617nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 20...60mcd
Helligkeit der Farbe rot: 30...60mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: zweifarbig;im Gehäuse
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.