Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; blinkend; 400÷800mcd; 60°; 3,5÷14V; 22mA; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-56BSURDK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-56BSURDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,5...14V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 400...800mcd
LED Diodenstrom: 22mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: blinkend
Flackerfrequenz: 1,5...3Hz
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.