Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; zweifarbig,im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; rot/grün; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L-42WUM/1EGWT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-42WUM/1EGWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V DC
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Wellenlänge λd: 568nm;617nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 4...12mcd
Helligkeit der Farbe rot: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: zweifarbig;im Gehäuse
Front: flach
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
500
Frei Haus
ab € 0,363*
€ 0,544*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,26*
2 Tage
1323
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 4,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1316.2001
€ 3,73*
Zubehör
Mentor
1316.8001
€ 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.